Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
Megaman LED PAR16 Glas 35o MM26612 3,3W/828 280lm GU10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5211247
Hersteller:
IDV
Herst.-Nr.:
MM26612
EAN/GTIN:
4020856266128
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED-Reflektoren LED-PAR16, Glas-GU10, dimmbar/nicht dimmbar Glasgehäuse wie bei Halogenlampen Lichtfarbe warmweiß 2800 K (Ra80) Sehr gleichmäßige Ausleuchtung Passend für fast alle gängigen Einbaustrahler
... >
LED Leuchtmittel
>
LED Reflektorlampen
>
LED Refl.Lp GU10
Weitere Suchbegriffe:
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
megaman led gu10 warm white 2800k
,
leuchtmittel gu10
,
led gu10 warmweiß
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 2,41*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,17*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 3,20*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,31*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Modul, PUCK, 16-21V/350mA/6,5W (50W), 500 lm, 2800K - 1800K
MEGAMAN
MM76742
ab € 9,28*
Ähnlich
LED-Reflektorlampe, PAR16, DUAL BEAM, GU10/5,2W (50W), 420 lm, Abstrahlwinkel einstellbar, 24° + 35°, 2800K
MEGAMAN
627352
ab € 4,77*
Ähnlich
Megaman MM26622 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.5W = 50W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 53.5mm 1St.
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,01*
Ähnlich
Megaman MM26642 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 5.5W = 50W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 53.5mm dimmbar 1St.
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen