Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGAM TOTT LED-Strahler schwarz MM69374 IP65 24W 2300lm 4000K Ra80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGAM TOTT LED-Strahler schwarz MM69374 IP65 24W 2300lm 4000K Ra80
MEGAM TOTT LED-Strahler schwarz MM69374 IP65 24W 2300lm 4000K Ra80
Artikel-Nr.:
     4981-5211271
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM69374
EAN/GTIN:
     4020856693740
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Flächenstrahler TOTT, salzwasserbeständig, UV-beständig Gehäuse aus schlagfestem, korrosionsbeständigem, schwarzen Polycarbonat (PC) Breite Lichtverteilung (100o) und blendreduziertes Licht, mattiertes Sicherheitsglas Pulverbeschichteter Haltebügel, 160o schwenkbar, Schrauben und Muttern aus 4VA-Edelstahl Dauerhaft eingebaute, neutralweiß leuchtende LED-SMD-Chips, integrierter Treiber Anschlussbox auf der Rückseite für schnelle und professionelle Verkabelung Geeignet für Bewegungsmelder (1 Mio. Schaltungen)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,72*
€ 18,72*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 20,09*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,19*
€ 21,33*
€ 5,46*
ab € 15,96*
€ 22,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,23*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM69991
ab € 8,03*
Zubehör
MEGAMAN
MM69993
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.