Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5278841 Herst.-Nr.: 150C049HK0060E EAN/GTIN: 4251394604244 |
| |
|
| | |
| Wohnungsübergabepunkt mit Kabeltrommel OpDAT VADT Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen Montagefertig vorkonfektioniert mit Mini-Breakoutkabel Compact (Innenkabel) bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben oder Einziehen in Leerrohre und zum Spleißen im Hausübergabepunkt oder in anderen Verteilern Kabellängen: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 m (XX in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen, z.B. 10=10 m, A0=100 m) Varianten: bestückt mit 1 oder 2 LC-D oder 1, 2 oder 4 SC-D Kupplungen, jeweils blau (OS2) oder grün (APC, OS2) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,49* | € 104,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,97* | € 105,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,66* | € 109,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,79* | € 109,21* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 108,90* | € 112,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|