Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS Einbaugehäuse HaloX 180mm 1282-72 Mineralfaserplatte u.Tunnel 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Einbaugehäuse HaloX 180mm 1282-72 Mineralfaserplatte u.Tunnel 190mm
KAIS Einbaugehäuse HaloX 180mm 1282-72 Mineralfaserplatte u.Tunnel 190mm
Artikel-Nr.:
     4981-5290506
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1282-72
EAN/GTIN:
     4013456547117
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler
HaloX 180/250 mit Tunnel für Werksfertigung zur Klebebefestigung - einteiliges Gehäuse mit integrierter Mineralfaserplatte zur Klebebefestigung - werkzeuglose Kombinationseinführung für Rohre M20/M25 - Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung Type1282-721282-731283-73 Tiefe inkl. Frontteil:120 mm120 mm120 mm Lampenleistung NV/HV/TC max.:75 Watt75 Watt100 Watt Lampenleistung LED max.:35 Watt35 Watt45 Watt Tunnel Länge:190 mm325 mm325 mm Deckenauslass (DA) Leuchte/Lautsprecher:=180 mm=180 mm=250 mm Tunnel Höhe:85 mm85 mm85 mm Kombinationseinführung für Rohre M20/M25:444 Tunnel Breite:140 mm140 mm140 mm max. Einbautiefe (ET) Leuchte/Lautsprecher:110 mm110 mm110 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,94929*
€ 39,00929*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,67*
€ 43,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,87*
€ 43,54*
Lager 4981
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,45*
€ 44,52*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 33,75*
€ 44,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1299-62
ab € 3,50551*
Zubehör
Kaiser
1299-61
ab € 3,50551*
Zubehör
Kaiser
1299-63
ab € 3,50551*
Zubehör
Kaiser
1282-50
ab € 11,39624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.