Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennenverstärker
>
BK-Verstärker
>
Artikel
KREI BK-Verstärker KR 22 BKG-D/65 1200MHz,22dB,Hinweg 21dB,Rückweg 11310
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5299968
Hersteller:
Kreiling
Herst.-Nr.:
11310
EAN/GTIN:
4250157713100
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Die KREILING Hausanschluss und Nachverstärker sind geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Nachverstärker in GA- und GGA-Anlagen. Die Verstärker verfügen über ein besonders effizientes digitales Schaltnetzteil, welches einen extrem sparsamen Betrieb mit einer Leistungsaufnahme von nur 3 Watt ermöglicht. Die Verstärker verfügen über eine integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 dB) und einen integrierten Pegelsteller mit einem maximalen Regelbereich bis -20 dB. Daher haben diese Verstärker einen sehr breiten Einsatzbereich sind aufgrund ihres günstigen Preises immer erste Wahl. Ausstattungsmerkmale - Energiesparendes Schaltnetzteil mit sehr geringem Betriebsverbrauch - Sehr geringe Wärmeentwicklung - Integrierte Schräglagenkompensation (Entzerrung 6 db) - Pegelsteller mit -20 db - Extrem sparsamer Betrieb mit nur 3 Watt Leistungsaufnahme - Geeignet für den Einsatz in BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt oder als Nachverstärker in GA- und GGA-Anlag
... >
Antennen
>
Antennen-Zub.allgem.
>
Verstärker
Weitere Suchbegriffe:
BK-Verstärker
,
kreiling tech. antennenverstärker
,
antennen verstärker
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 127,44*
€ 162,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,18*
€ 170,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen