| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5345653 Herst.-Nr.: 088H3142 EAN/GTIN: 5702420049649 |
| |
|
| | |
| Thermischer 230-V-Stellantrieb Thermischer Stellantrieb, ohne Handverstellung, mit Montagehilfe und Stellungsanzeige, passend für Gehäuse mit Gewindeanschluss M30 x 1,5, Zeit für eine volle Spindelbewegung: ca. 3 min., Umgebungstemperatur: 0-60 oC, Kabellänge: 1,2 m, IP 41, Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz, Leistungsaufnahme: 2 W, stromlos geschlossen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 20,06* | € 27,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,58* | € 28,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,65* | € 28,33* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,74* | € 28,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,90* | € 28,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|