| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5382607 Herst.-Nr.: 75110 EAN/GTIN: 4010056751104 |
| |
|
| | |
| KDG/Vodafone gelistet Der DM 08 D ist ein 8-fach Verteiler für die symmetrische Aufteilung von Kabelsignalen. Mit einem Frequenzbereich bis 1,3 GHz ist der Verteiler bestens für DOCSIS 3.1 Anwendungen geeignet. Das weißbronze-beschichtete Gehäuse ermöglicht sehr hohe Schirmungseigenschaften der Klasse A (+10 dB) und gewährleistet eine störungsfreie Übertragung der Signale im Empfangs und Verteilsystem. Aufgrund der stetig steigenden multimedialen Inhalte ist eine hohe Intermodulationsfestigkeit sehr wichtig, der Verteiler DM 08 D erfüllt hierfür die Anforderungen gemäß EN 60728-4. Frequenzbereich 5...1300 MHz Verteildämpfung 5...65 MHz 10,0 dB ( 0,5 dB) 65...470 MHz 10,0 dB ( 0,5 dB) 470...862 MHz 10,5 dB ( 0,5 dB) 862...1006 MHz 11,0 dB ( 0,5 dB) 1006...1300 MHz 11,5 dB ( 0,8 dB) Entkopplung 5...65 MHz 25,0 dB 65...470 MHz 25,0 dB 470...862 MHz 25,0 dB 862...1006 MHz 24,0 dB 1006...1300 MHz 22,0 dB Rückflussdämpfung 5...65 MHz 18, |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,90* | € 20,90* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,16* | € 22,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,38* | € 22,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,61* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|