Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISI Hausanschlussverstärker VX2030 85-1218MHz Vorweg 30dB Rückweg 21dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISI Hausanschlussverstärker VX2030 85-1218MHz Vorweg 30dB Rückweg 21dB
WISI Hausanschlussverstärker VX2030 85-1218MHz Vorweg 30dB Rückweg 21dB
Artikel-Nr.:
     4981-5382634
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74529
EAN/GTIN:
     4010056745295
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
KDG/Vodafone gelistet Der VX 2030 ist ein ortsgespeister Hausanschlussverstärker mit einem Frequenzbereich bis 1,2 GHz, er verfügt über einen aktiven Ausgang und eine Messbuchse am Eingang sowie am Ausgang. Diplexfilter und Rückwegverstärker sind auf einem Modul (VX201-xxx) zusammengefasst und in den Varianten 65 MHz, 85 MHz und 204 MHz verfügbar. Alle Einstellungen werden unterbrechungsfrei über Q-Step-Schalter bzw. Jumper vorgenommen. Im Rückweg kann zusätzlich, ein Hochpassfilter XE-xx gesteckt werden um Ingress-Einflüsse zu minimieren. Downstream Frequenzbereich 85...1218 MHz Verstärkung 30 dB ( 1 dB) Welligkeit ? 0,8 dB Rauschmaß 7,5 dB 1 GHz, 8,0 dB 1,2 GHz Ausgangspegel 112 dB V (CENELEC 41 Ch. (CSO/CTB ? 60 dB), flat) Ausgangspegel 107 dB V (110 Ch/QAM 256, flat, BER 1 E-9) Ausgangspegel 106 dB V (all QAM (138 x 256 QAM), EN60728-3-1, flat) Eingangskabel-Simulator 0/5/10 dB (Jumper) Eingangsdämpfer 0...15 dB (Drehschalter 15 Stufen) S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 242,27*
€ 279,59*
Frei Haus
ab € 263,23*
€ 302,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,26*
€ 328,92*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
74528
ab € 232,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.