Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR KMA-R-F8 24VAC/DC 0...10 V 11073001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR KMA-R-F8 24VAC/DC 0...10 V 11073001
BTR KMA-R-F8 24VAC/DC 0...10 V 11073001
Artikel-Nr.:
     4981-5529655
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11073001
EAN/GTIN:
     4251394607665
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
btr schaltrelais
Schwellwertschalter Analogwertgeber Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung ON: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 20 mA steht an der Klemme Y zur Verfügung. Der Stromfluss am Eingang YR wird in der Schalterstellung ON/OFF nicht unterbrochen. Schalterstellung AUTO: Der Eingangsstrom (YR) wird mit einer Toleranz von 5 % (Skalenendwert) auf den Stellgrößenausgang Y übertragen. - Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In) - Sollwertgeber - Handbedienebene mit Rückmeldung - LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße - 24 V AC/DC
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 19,64*
10
€ 5,95*
ab € 17,67*
€ 19,70*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,78*
€ 19,89*
10
Frei Haus
ab € 18,106*
€ 20,216*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 252,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.