| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5532546 Herst.-Nr.: 035273 EAN/GTIN: 4007841035273 |
| |
|
| | |
| Passiv-Infrarot-Präsenzmelder IR Quattro HD DALI plus Intelligenter Infrarot-Präsenzmelder IR Quattro HD DALI plus mit umfangreichen Zusatzfunktionen, ideal für Klassenräume, Großraumbüros und Parkhäuser, Montagehöhe bis 10 m, mit drei Lichtkanälen (DALI adressable) für bis zu 64 Leuchten, einfach per App einzurichten. Zusätzliches potentialfreies Relais, Konstantlichtregelung und variable Grundlichtfunktionen, Tasterschnittstelle für alle 3 Lichtkanäle zum Tasten und Dimmen sowie für das potentialfreies Relais (Lichtbetrieb), fernbedienbar über Smart Remote. Technische Daten Erfassungswinkel:360o Erfassungsbereich Radius (tangential):20 m Ansprechhelligkeit:10-1000 lx Zeiteinstellung:5 s-60 min. Dämmerungseinstellung:TEACH, Unterkriechschutz, Konstantlichtregelung, Nebenstelleineingang Werkstoff:Kunststoff |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 141,74* | € 172,81* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 143,34* | € 174,43* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,82* | € 180,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,35* | € 182,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,21* | € 185,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|