| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-5563257 Herst.-Nr.: 21510041 EAN/GTIN: 4021121540264 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Impedanz:75 Ohm - Mit Metermarkierung - Erfüllt die EN 50117 / Schirmungsklasse A++ - Für Gebäudeinstallation, Fluchtwege, Krankenhäuser, Kindergärten, etc. - Halogenfrei, bleifrei, ohne Silikon, UV-beständig - Innenleiter Kupfer blank, Außenleiter 3-fach Schirmung mit verzinntem Kupfergeflecht und zwei Folienschichten - Sehr hohes Schirmungsmaß typ. 130 dB und hoher Schutz gegen Störeinwirkung (LTE) - Bauproduktenverordnung EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse:B2ca s1a d0 a1 - Sehr geringe Dämpfung über lange Verbindungsstrecken auf Grund des großen Durchmessers des Innenleiters von 1,13 mm - Freigegeben durch die KDG/Vodafone Kabel Deutschland - dibkom-zertifiziertes Material - Passende Stecker:EMK 01, EMK 02, EMK 11, EMK 12, EMK 20, EMK 21, EMK 61, EMK 63, EMK 64 Brandklasse - BauPVO 305/2011: Euroklasse B2ca s1a d0 a1 Verlegungsbereich: Innen Innenleiter: 1,13 Cu mm Isolation: 4,8 PE mm Außenleiter: 2 x Al/pet-Folie - 1 x CuSn-Geflecht Außenmantel: 6,9 HFFR weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 576,82* | € 610,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 587,96* | € 622,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 597,42* | € 631,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 604,27* | € 639,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 655,72* | € 692,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,17592* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|