Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5570165 Herst.-Nr.: 21610085 EAN/GTIN: 4021121547577 |
| |
|
| | |
| - 3fach-Verteiler - 6,0 dB - 5-1218 MHz - F-Connector - Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen - Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2 - Impedanz:75 Ohm - Frequenzbereich:5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich) - Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen, Spannungsfestigkeit 24 V DC - Anschlüsse:F-Connectoren - Anschluss für Potenzialausgleich - Erfüllen:EN 60728-11 und EN 50083-2 - Für die Innenmontage - Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2 - Vodafone-/KDG-Freigabe |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,01* | € 7,29* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,16* | € 7,49* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,23* | € 7,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,23* | € 7,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,28* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|