Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5587904 Herst.-Nr.: 053031 EAN/GTIN: 4007841053031 |
| |
|
| | |
| Sensor-Außenleuchte L 690/691 LED Kühlsystem: Passive Thermo Control Sensortyp: Passiv Infrarot, Erfassungswinkel: 360o, Reichweite: max. Radius 7 m Dämmerungseinstellung: 2-1000 lx Zeiteinstellung: 5 Sek. - 15 Min., Dauerlicht: schaltbar, 4 h, Grundlicht: 10 % Softlichtstart: Ja, über Kabel vernetzbar Material: Aluminium-Chassis, Segmentweise Erfassungsausblendung möglich L 690 LED inkl. Hausnummernbogen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder steinel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 162,41* | € 194,29* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 163,55* | € 196,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 168,04* | € 201,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,43* | € 206,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,46* | € 206,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|