| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5587908 Herst.-Nr.: 053789 EAN/GTIN: 4007841053789 |
| |
|
| | |
| 360o Infrarot-Präsenzmelder IR Quattro MICRO, COM1, IP65 für Anwendungen, bei denen keine störenden Installationen an der Decke gewünscht sind. Die Mikro-Präzisionslinse misst gerade einmal 15x15 mm. Seine Leistung ist trotz der Größe beeindruckend. Dank der IP65 Zertifizierung kann er auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Auch in den Varianten DALI-2 IPD und KNX erhältlich. Technische Daten: Maße (xH):43,1x75,4 mm Zugentlastung: 32,6 (33,5)x100 mm Netzanschluss:220-240 V, 50/60 Hz Leistung:max. 1000 W, max. 8 Leuchtstofflampen/LED-Leuchtmittel C176 F Sensortyp:Passiv Infrarot Erfassungswinkel:360o Reichweite:Präsenz und radial 4x4 m, tangential 6x6 m Dämmerungseinstellung:2-1000 lx Zeiteinstellung:5 Sek. - 60 Min. Temperatur:-25 bis 55 oC Material:UV-beständiger Kunststoff (Gehäuse), HDPE (Linse) Zubehör:Smart Remote |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,51* | € 89,04* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,32* | € 89,99* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,50* | € 91,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,63* | € 91,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,70* | € 94,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|