Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YelloNet1000 Datenkabel Simplex 250m Box 4x2xAWG23/1 1000 MHz Kat7


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YelloNet1000 Datenkabel Simplex 250m Box 4x2xAWG23/1 1000 MHz Kat7
YelloNet1000 Datenkabel Simplex 250m Box 4x2xAWG23/1 1000 MHz Kat7
Artikel-Nr.:
     4981-5613842
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60072871
EAN/GTIN:
     8717511618007
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
YELLONET 1000 S/FTP 1000 MHz 4x2xAWG23 KAT.7/2x(4x2xAWG23) KAT.7 Einsatzbereich: Installationskabel für den Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprache), 10 GbE nach IEEE 802.3an, Cable sharing, VoIP, PoE, PoE+ Kabelnormen: IEC 61156-5 EN 50288-4-1 Flammwidrigkeit: Euroklasse Dca s2 d2 a1 nach EN 50575/EN 50399 IEC 60754-2, IEC 61034 Aufbau: LeiterCu-Draht, blank 0,56 mm (AWG23) Isolierung Foam-Skin Polyethylen, 1,35 mm Verseilung2 Adern zum Paar Paarabschirmungaluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundfolie Verseilung zur Seele4 Paare (PiMF) zur Seele GesamtschirmungCu-Geflecht verzinnt (ca. 35 % Bedeckung) SchutzmantelFRNC-C, gelb RAL 1021 Simplex Duplex BedruckungYELLO-NET 1000 S/FTP 1000 MHzYELLONET 1000 S/FTP 1000 MHz J-02YSCH 4x2xAWG23 KAT.7J-02YSCH 2x(4x2xAWG23) KAT.7 IEC61156-5 CPR KlassifizierungIEC61156-5 CPR Klassifizierung Dcas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6775*
  
Preis gilt ab 125.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,8275*
€ 0,98473
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,7675*
€ 0,91333
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Draka
60072869
ab € 315,225*
Ähnlich
Draka
60072868
ab € 0,6866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.