Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther WAV0179BR1 Anschlussverteilerschrank 55kVA Zählerpl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther WAV0179BR1 Anschlussverteilerschrank 55kVA Zählerpl
Walther WAV0179BR1 Anschlussverteilerschrank 55kVA Zählerpl
Artikel-Nr.:
     4981-5614137
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     WAV0179BR1
EAN/GTIN:
     4015609068814
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustellenstromverteiler 2x32a
baustellenstromverteiler
Anschlussverteilerschrank, Anschlussleitung: 55 kVA nach IEC61439-4 und DIN/VDE 43868/1 Gehäuse (H16) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung Farbe: RAL 2004 -reinorange- mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde mit Kranösen und seitlichem Tragegriff inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse Schutzart: IP44 Messeinrichtung Schutzart: IP54 Maße (HxBxT): 974x803x360 mm + Untergestell-Höhe ca.: 323 mm Anschluss: 1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100A mit Bügelklemmen 10-50 mm 2 Messung: 1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2 Abgang/Absicherung: 1 Leistungsschalter 3-polig, 80 A mit thermisch-magnetischem Auslöser 1 RCD-Schutzschalter 4-polig 63 A/300 mA -B- 1 CEE-Anbaudose 63 A 5-polig 400 V 6 h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3-polig 63 A -C- 1 RCD-Schutzschalter 4-polig 63 A/30 mA -B- mit Leitungs
Weitere Suchbegriffe: walther werke baustromverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.885,63*
€ 3.009,63*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.884,12*
€ 3.010,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.877,84*
€ 3.011,53*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.010,54*
€ 3.582,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.977,38*
€ 3.543,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.911,06*
€ 3.464,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.888,96*
€ 3.437,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.884,12*
€ 3.432,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.