Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Steck-/Printrelais 40.62.7.024.4000 2W 10A 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Finder Steck-/Printrelais 40.62.7.024.4000 2W 10A 24VDC
Finder Steck-/Printrelais 40.62.7.024.4000 2W 10A 24VDC
Artikel-Nr.:
     4981-5630579
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     406270244000
EAN/GTIN:
     8012823422916
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais Serie 40 Abmessungen (LxBxH): 29x12,4x25 mm Mechanische Lebensdauer AC/DC 1 x 10 7 /2 x 10 7 Schaltspiele "Sichere Trennung" - VDE 0106" Typ 40.31: Pinraster 3,5 mm Typ 40.51: Pinraster 5,0 mm Typ 40.52: Pinraster 5,0 mm Typ 40.61: Pinraster 5,0 mm Typ 40.62: Pinraster 5,0 mm Zulassungen: UL, CSA, VDE, RINA, IMQ, Lloyds, EAC, CCC * mit Goldkontakt (AgNi+Au) ** mit Goldkontakt (AgNi+Au) und waschdicht (RT III) *** Silberzinnoxidkontakt (AgSnO2) Weitere Spannungen, mit Goldkontakten, waschdicht, auf Anfrage lieferbar.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 5,23*
Lager 4981
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 5,43*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 5,50*
10
€ 5,00*
ab € 4,567*
€ 5,927*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 271,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
951520
ab € 0,71*
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,41*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,59*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,65*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,82*
Zubehör
Finder
9565
ab € 3,16*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
95550
ab € 4,841*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.