Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Einbaulautsprecher
>
Artikel
ECLER IC6CLASS-TR weiß rund 8750000069 Deckenlautsprecher 150W/16Ohm 30W/100V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5666588
Hersteller:
Kindermann
Herst.-Nr.:
8750000069
EAN/GTIN:
8435071305051
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
ECLER IC6CLASS-TR Zweiwege-Lautsprecher ist mit sehr sorgfältig ausgewählten und leistungsstarken Komponenten ausgestattet (6,5 Zoll Woofer+ 1 Zoll Tweeter), die zusammen mit dem mechanischen Design für eine hochwertige Audioqualität sorgen (Hi-Fidelity) und einen schnellen Einbau mit nur wenigen Basiswerkzeugen ermöglichen. RMS/Program power (16 Ohm):75W/150W Integrierter hochohmiger Transformator PowerSelector 100V:3/7,5/15/20/30W SPL 1W/1m:86 dB Schutzgitter aus Aluminium Abmessungen:224 x 270 mm Gewicht:2,5 kg Farbe:weiß Der integrierte hochohmige Trans- formator ermöglicht den Anschluss mehrerer Einheiten in Parallel- schaltung an einen 70V/100V-Linien- Audio-Verstärker (5 verschiedene Leistungsstufen verfügbar). 16 Ohm oder hochohmige Leistung ist an der Vorderseite einstellbar, wenn der Lautsprecher in der Decke eingebaut ist.
... >
Netzw.Telekomm
>
Medientechnik
>
Audiokomponenten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen