Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLER eHMA60 schwarz 8750000077 Powered Audio Mixer 1x60W/4Ohm/70W/100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECLER eHMA60 schwarz 8750000077 Powered Audio Mixer 1x60W/4Ohm/70W/100V
ECLER eHMA60 schwarz 8750000077 Powered Audio Mixer 1x60W/4Ohm/70W/100V
Artikel-Nr.:
     4981-5666974
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8750000077
EAN/GTIN:
     8435071308250
ECLER ESSENTIALS eHMA60 ist ein eigenversorgter Audio-Mixer mit einem MIC Eingang und zwei MIC/LINE ST Eingängen. Er verfügt über einen verstärkten 60W Mono Ausgang, der sowohl niederohmige (4 Ohm) und hochohmige (70V, 100V) Lautsprecher Linien unterstützt. Er bietet ein Audio Prioritätssystem (für Sprach- und Notfalldurchsagen, etc.), 2-Band Klangregelung, Auto Stand-by Modus, MUTE Port, Universal Netzteil und Auto-Standby Funktion. Wesentliche Merkmale: - 1 x 60W 4Ohm/70V/100V - 1 MIC Eingang - 2 MIC / LINE Eingänge (INPUT 1 - Talkover Funktion) - 2-Band EQ (BASS/TREBLE) für Mix Ausgang - 24VDC Netzteil - 24VDC Phantomspannung - Auto Stand-by Funktion - MUTE Port zur fernbedienten Stummschaltung über ein externes Gerät mittels potentialfreiem Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,69*
€ 330,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.