Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN LED Wandeinbau weiß IP44 LQ41802WE 1,8W 30lm 3000K IP44 76x76mm ET35 H55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN LED Wandeinbau weiß IP44 LQ41802WE 1,8W 30lm 3000K IP44 76x76mm ET35 H55
EVN LED Wandeinbau weiß IP44 LQ41802WE 1,8W 30lm 3000K IP44 76x76mm ET35 H55
Artikel-Nr.:
     4981-5747757
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     LQ41802WE
EAN/GTIN:
     4037293022408
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Wandeinbaulampe
Wandeinbauleuchte
LED-Wandeinbauleuchte inkl. 1,8 W, 55 lm, 3000 K Edelstahl, L 76, B 76, ET 35, H 55 inkl. 1,8 W/30 lm/3000K Lichtabstrahlung nach unten magnetische Edelstahlabdeckung passend für die Montage in Schalterdosen Die LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Die Schrauben werden durch den magnetisch abnehmbaren Edelstrahl-Rahmen abgedeckt. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden . Da die Leuchte direkt an die Hochvolt-Zuleitung angeschlossen wird, fallen keine zusätzlichen Kosten für Netzgeräte an. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau die Schutzart IP44, Gehäusefarbe ähnlich RAL9003.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
16
€ 4,95*
ab € 54,79*
€ 70,61*
€ 5,46*
ab € 55,58*
€ 71,15*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 56,88*
€ 72,10*
Frei Haus
ab € 57,26*
€ 72,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,45*
ab € 61,74*
€ 78,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.