| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5812292 Herst.-Nr.: 034696 EAN/GTIN: 4007841034696 |
| |
|
| | |
| Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder IS 2180 ECO Schön, schlau, leistungsfähig. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2180 ECO für außen, ideal für Gebäudefronten und Grundstücke, Betriebs- und Außenanlagen mittlerer Größe, ideal 2 m Montagehöhe, 180o Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m oder max. 5 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Dauerlicht-Betrieb, optionaler Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage. Technische Daten Montagehöhe:1,80-4,00 m empfohlene Montagehöhe:2 m Erfassungswinkel:180o Öffnungswinkel:90o Reichweite:Grundeinstellung 1: max. 12 m tangential, Grundeinstellung 2: max. 5 m, temperaturstabilisiert. + Feinjustierung durch Abdeckschalen Unterkriechschutz:segmentweise Ausblendung Dämmerung:2-2000 Lux Zeiteinstellung:10 Sek.-15 Min. Schutzart:IP54 Werkstoff:Kunststoff Umgebungstemperatur:-20 oC - 50 oC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,42* | € 44,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,06* | € 46,62* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,52* | € 47,11* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,24* | € 47,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,04* | € 47,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|