| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5932753 Herst.-Nr.: 056636 EAN/GTIN: 4007841056636 |
| |
|
| | |
| Passiv-Infrarot Bewegungsmelder SensIQ EVO Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300o Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Über die Smart Remote bidirektional konfigurierbar. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive. Auch in der Varianten KNX erhältlich. Abmessungen (HxBxT):113x144x172 mm Spannung:220 - 240 V, 50/60 Hz Montagehöhe:2 - 5 m Erfassungswinkel:300o mit 180o Öffnungswinkel, Unterkriechschutz Reichweite:max. 2 - 20 m, einstellbar in 3 Richtungen Zeiteinstellung:5 Sek. - 15 min, Impuls-Modus (ca. 2 Sek.) Dämmerungseinstellung:2 - 2000 Lux Dauerlicht:4 h Leistung:max. 2500 W (ohmsche Last) max. 8 St. LED-Leuchtmittel/Energiesparlampen C176 F (kapazitiv) Temperaturbereich:-20 oC bis +50 oC Schutzart:IP54 Lieferumfang:Fernbedienung RC9, Eckwandhalter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,08* | € 131,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,63* | € 137,63* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 113,62* | € 139,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,80* | € 141,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,20* | € 141,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|