|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4981-5935733 Herst.-Nr.: 42610500 EAN/GTIN: 4048652096626 |
| |
|
|  |  |
 | Stromwandler TQ30/TQ40/TQ50/TQ50L für Niederspannungsanlagen Stromwandler für Niederspannungsanlagen gem. IEC61869-2, für den nachträglichen Einbau ohne Öffnung des Primärkreises geeignet, Arbeitstemperaturbereich: -10 oC bis +55 oC, Umgebungsbedingungen: 5 % bis 85 % relative Luftfeuchte, keine Kondensation, Schutzklasse: IP20, Therm. Kurzzeitstrom: 60 x In/1s, Therm. Dauerstrom: 100 %, Max. Betriebsspannung: 0,72 kV, Isolationsprüfspannung: 3 kV, Nennfrequenz: 50/60 Hz, Isolierstoffklasse: E (120 oC), Kabelöffnung: für Leiter mit max. 18 mm (TQ30), max. 28 mm (TQ40), max. 42 mm (TQ50), max. 2x 42 mm (TQ50L), Sekundäranschluss: fest verdrahtete Leitung, 3 m, 0,5 mm 2 , nur zur Montage auf isolierten Leitungen. Hinweis: Weitere Baugrößen, Strombereiche und Belastungsbürden sind auf Anfrage lieferbar. Achtung: Nicht eichfähig. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 118,01* | € 141,46* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 123,76* | € 145,45* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 127,94* | € 149,76* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 130,83* | € 153,88* |  |  |  | Lager 4981 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 133,11* | € 156,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4981 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4981 |  | Versand: Lager 4981 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|