Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Hallenspiegelleuchte
>
Artikel
Opple LED Highbay-P4 80W 545001003000 DALI-4000-50x95D 10400lm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5936618
Hersteller:
Opple
Herst.-Nr.:
545001003000
EAN/GTIN:
6956321897383
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Hallenleuchten LED Highbay Performer G4 NEU: 80 W und 115 W Version erhältlich NEU: 5700 K Version für 155 W und 230 W erhältlich Modernes ultraflaches Design Ausgestattet mit DALI 2.0 für maximale Kompatibilität Bis zu 40 % Gewichtsersparnis gegenüber Highbay Performer G3 Mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und DALI-dimmbar erhältlich Ausgestattet mit IP68-Stecker und Kupplung Vorbereitet für Wand/Decken-Montage mit Bügel als Zubehör
... >
LED Innenleuchten
>
LED Indu./Langfeldl.
>
LED Ind.-l. Highbay
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
hallenleuchten led
,
hallenleuchte
,
hallenleuchte opple
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 138,65*
€ 174,33*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 149,34*
€ 185,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 371,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen