Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Xelity 6TX 58811 Unmanaged Switch 6 Port 100Mbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murrelektronik Xelity 6TX 58811 Unmanaged Switch 6 Port 100Mbit
Murrelektronik Xelity 6TX 58811 Unmanaged Switch 6 Port 100Mbit
Artikel-Nr.:
     4981-5942338
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     58811
EAN/GTIN:
     4048879798396
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SoHo-Switch
soho switch
XELITY Switche Die Switche der Baureihe Xelity werden in Deutschland entwickelt und produziert, dennoch sind sie preisgünstig. In ihrem vollständigen Ausbau wird die Familie Unmanaged und Managed Switche umfassen. Push-In Klemmen für den Poweranschluss erleichtern die Verdrahtung der einzelnen Switche. Sie sind gegenüber elektromagnetischen Einflüssen resistent. Die Switche priorisieren PROFINET-Protokolle und ziehen somit ProfiNet Daten den Ethernet Daten vor. Es ist möglich, Datenpakete mit bis zu 100 Mbit/s zu übertragen. Eine UL-Zertifizierung ermöglicht den weltweiten Einsatz. Versorgung Switch:Push-Klemme: 0,2-2,5 mm 2 Betriebsspannung:9,5-31,5 V Übertragungsrate:10/100 Mbit/s full duplex Betriebsart:Autocrossing/Autonegotiation Gehäuse:Kunststoff schwarz Montage:schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) Temperaturbereich:-25 oC bis +60 oC (Lagertemperatur: -40 oC bis +85 oC) maximale Einsatzhöhe:3000 m Leistungsaufnahme:1,2 W Stromaufnahme 24 V:50 mA 25 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,79*
€ 55,79*
€ 8,95*
ab € 51,90*
€ 55,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,45*
€ 76,35*
€ 6,90*
ab € 75,30*
€ 90,00*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,98*
€ 92,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.