Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
EATON PKZM4-40/AK 158253 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 32 -
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5945629
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
158253
EAN/GTIN:
4015081548415
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton-motorschutzschalter 40a
EATON PKZM4-40/AK 158253 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 32 -
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Befehls-/Melde-Gerät
>
Motorueberwachung
Weitere Suchbegriffe:
eaton motorschutzrelais
,
motorschutzschalter eaton
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,47*
€ 177,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,27*
€ 181,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,87*
€ 189,27*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,58*
€ 195,89*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 169,02*
€ 196,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
073184 - A-PKZ0(110V50HZ)
Eaton
073184
ab € 22,35*
Zubehör
073195 - A-PKZ0(120V60HZ)
Eaton
073195
ab € 23,25*
Zubehör
073199 - A-PKZ0(480V60HZ)
Eaton
073199
ab € 23,34*
Zubehör
073203 - A-PKZ0(110VDC)
Eaton
073203
ab € 28,40*
Zubehör
Eaton 082881 CL-PKZ0 Strombegrenzer 690 V/AC 63 A 1 St.
Eaton
082881
ab € 29,53*
Zubehör
Eaton 101457 Sammelschienenadapter 63 A 1 St.
Eaton
101457
ab € 26,21*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Gehäuse für PKZM4
Eaton
225525 CI-K4-PKZ4-GR
ab € 35,29*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Türkopplungsgriff für PKZM0
Eaton
106138 PKZ0-XRH62
ab € 35,85*
Zubehör
Eaton PKZ0-XRH-MCC Türkupplungsgriff absperrbar (L x B x H) 64 x 64 x 54 mm Rot, Gelb 1 St.
Eaton
106137
ab € 34,43*
Zubehör
Eaton Sammelschiene, 3 -phasig, 690V, 55mm Raster, Eaton Moeller Reihe
Eaton
220221 B3.0/3-PKZ4
ab € 17,70*
Zubehör
Eaton Sammelschiene, 3 -phasig, 690V, B3.0/4-PKZ4 Reihe
Eaton
220222 B3.0/4-PKZ4
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen