| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5954444 Herst.-Nr.: 2060670 EAN/GTIN: 4003468200148 |
| |
|
| | |
| Bewegungs-/Präsenzmelder theMura Passiv-Infrarot-Bewegungs-/Präsenzmelder für Wandmontage in UP-Dose, Rechteckiger Erfassungsbereich (max. 14 m x 17 m), Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion, Nachlaufzeit einstellbar, Treppenlichtfunktion, Langzeitfunktion, Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave-Schaltung, max. 6 Melder, Integrierter Taster (deaktivierbar). theMura B: Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich theMura S180-101: Integriertes Orientierungslicht, Akustikfunktion theMura S180-100 2W: Nur zur Ansteuerung eines Treppenlicht-Zeitschalters von Theben (ELPA, 4-Leiter-Schaltung), keine Last schaltbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,53* | € 77,02* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 66,66* | € 84,34* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,60* | € 85,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,02* | € 85,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,65* | € 87,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|