Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA Herdwächter m.Sensor SGK5010 u.Steuereinheit i.flacher Bauform 10566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA Herdwächter m.Sensor SGK5010 u.Steuereinheit i.flacher Bauform 10566
INDEXA Herdwächter m.Sensor SGK5010 u.Steuereinheit i.flacher Bauform 10566
Artikel-Nr.:
     4981-6086222
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     10566
EAN/GTIN:
     4015162105667
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
herdanschlussdose
Herdwächter SGK5010 mit Sensoreinheit in flacher Bauform Herdwächter bestehend aus Sensor- und Steuereinheit. Funk-Sensoreinheit in flacher Bauform, Steuereinheit 230/400 V AC 3 N, 3x16 A, Sternschaltung (auf Dreieckschaltung umsteckbar). Sensoreinheit (Gehäusefarbe silber) mit Infrarot- und Thermosensor erkennt Temperaturen und Temperaturveränderungen. Warnt in Gefahrensituationen durch 80 dB (A) akustisches Signal und sendet ein Funksignal zur Steuereinheit, um die Stromzufuhr zum Herd zu unterbrechen, auch bevor ein Brand entsteht. Quittierung/Reset durch Tastendruck. Sensoreinheit wird mit der mitgelieferten selbstklebenden Magnetplatte an der Dunstabzugshaube, Wand oder Decke befestigt. Erfüllt den Standard für Produkte zur Vermeidung von Küchenbränden EN50615:2015-Kategorie B. Spannungsversorgung der Sensoreinheit: austauschbare 3 V Lithium-Batterie CR2032 (mitgeliefert). Kostenübernahme durch Pflegekasse möglich (Pflegehilfsmittel-Nr.: 52.40.03.3001). Abmessungen: Sensoreinhe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
2
€ 4,95*
ab € 270,31*
€ 323,95*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 272,35*
€ 325,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 271,53*
€ 325,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 292,68*
€ 350,07*
Frei Haus
ab € 296,02*
€ 353,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.