Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 901704.002.76, 23W, 901704.002.76 2500lm, 830, 840,Ws, DALI Einbau-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 901704.002.76, 23W, 901704.002.76 2500lm, 830, 840,Ws, DALI Einbau-
RZB 901704.002.76, 23W, 901704.002.76 2500lm, 830, 840,Ws, DALI Einbau-
Artikel-Nr.:
     4981-6105586
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901704.002.76
EAN/GTIN:
     4051859499305
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlights, Arelo Schutzart: IP20, IP44 raumseitig Schutzklasse: II Deckenstärke: 1-25 mm Schlagschutz: IK05 Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat UV-beständig). Aluminium-Facettenreflektor hochglanzeloxiert. LED Abdeckung satiniert (Polycarbonat UV-beständig, schlagzäh). Federbefestigung. Betriebsgerät bei on/off integriert, bei DALI in separater Gerätebox. MultiColour-Funktion: Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt. Vergleich LED: konventionelle Lampen LED 6,5 W 1x13 W TC-D (19 W Psys) LED 16 W 2x18 W TC-D (52 W Psys) LED 23 W 2x26 W TC-D (68 W Psys) MultiColour-Funktion: Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf www.rzb.de
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,17*
€ 150,73*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,61*
€ 150,96*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,27*
€ 155,52*
Frei Haus
ab € 129,56*
€ 156,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,44*
€ 164,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.