Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA Funk-Rauchmelder EN14604 RA360F DIN 14676 5J 10111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA Funk-Rauchmelder EN14604 RA360F DIN 14676 5J 10111
INDEXA Funk-Rauchmelder EN14604 RA360F DIN 14676 5J 10111
Artikel-Nr.:
     4981-6106871
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     10111
EAN/GTIN:
     4015162101119
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Funk-Rauchmelder EN14604 DIN 14676, 5 Jahre Mit lautem 85 dB(A) Warnton, LED-Statusanzeige und akustischer Batteriewarnung. Einfaches Testen und Stummschaltung durch Drücken des Gehäuses. Geprüft nach EN 14604, entspricht der Anforderung der DIN 14676. Bis zu 12 Rauchwarnmelder RA360F, Hitzemelder HA360F oder Wassermelder WA360F sind miteinander vernetzbar. Wird ein Melder ausgelöst, warnen alle innerhalb der Funk-Reichweite vernetzten Geräten mit einem Alarmton. Nur Melder innerhalb einer Wohneinheit dürfen miteinander vernetzt werden. Einsetzbar in privaten Wohnungen. Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage. Funkfrequenz: 868 MHz. Inkl. austauschbarer 3 V Lithium-Batterie CR17450 (kalkulatorische Lebensdauer: 5 Jahre). Abmessungen: 110x36 mm. Über die als Zubehör erhältliche Smart-Sirene SW360F kann ein Alarm über die kostenlos erhältliche App (Android (Play Store, Google-Version)/iOS (App Store), keine Zusage eines Servicelevels) empfangen werden, ein Testalarm am Meld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,07*
€ 33,57*
1 Tag
48
€ 5,90*
ab € 25,34*
€ 33,88*
Lager 4981
13
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 34,10*
5 Tage
6
€ 6,40*
ab € 25,53*
€ 34,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,69*
€ 37,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.