Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORKA BREMERHAVEN LED VHT 5976804484 m1500, PC Tropal bruchsicher, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4981-6118622
Hersteller:
     NORKA
Herst.-Nr.:
     5976804484
EAN/GTIN:
     4050018028134
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Kunstoffleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen mit anspruchsvollen Umgebungsverhältnissen. Geeignet für Produktionsstätte und Zulieferbetriebe der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Witterungsbeständiges Leuchtengehäuse aus duroplastischem Kunststoff. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 66, IP 67 und IP 68, 1m. Lampen- und Geräteraum thermisch getrennt. Kurzes Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilen Silikon-/Synthese-Kautschuk. Lampenschutzrohr 38 mm aus PC Tropal (bruchsicher) mit innenliegendem Aluminiumreflektor. Leuchte montage- und anschlussfertig. Zwei stirnseitige Kabeleinführungen M20. Einzelmontage oder Lichtbandmontage (nur bei HT-Variante). Deckenbefestigung durch zwei Bügelschellen aus Kunststoff, variabler Befestigungsabstand. Die Leuchte Bremerhaven LED VHT kann nur zusammen mit einem separaten Vorschaltgeräte-Kasten betrieben werden, der separat bestellt werden muss Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 319,62*
€ 378,13*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,66*
€ 389,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,93*
€ 401,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 453,77*
€ 532,75*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,49*
€ 445,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,98*
€ 428,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,28*
€ 415,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.