| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6133520 Herst.-Nr.: 057992 EAN/GTIN: 4007841057992 |
| |
|
| | |
| Hochfrequenz-Gangsensor Hallway Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m - ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes True Presence -Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, IP, KNX und BT IPD (Slave). Technische Daten: Kabellose Vernetzung über Bluetooth Netzanschluss:220-240 V/50-60 Hz Einsatzort:Innenbereich, Flur/Gang Montage:Decke Mögliche Montagehöhe:2-4 m empfohlene Montagehöhe:2,8 m Erfassungswinkel:Gang, beide Richtungen Öffnungswinkel:140 o Reichweite Radial:12,5x3 m (75 m 2 ) in zwei Richtungen getrennt einstellbar Dämmerungseinstellung:2-2000 lx Zeiteinstellung:10 s-60 Min. Leistung:max. 2000 W, max. 8 Leuchtstofflampen/LED-Leuchtmittel C176 F Schutzart:IP54 (AP)/IP 20 (UP) Umgebungstemperatur:-20 oC bis 50 oC |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 140,50* | € 174,57* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,57* | € 177,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 154,41* | € 190,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,12* | € 226,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,67* | € 233,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|