Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
BRUM LED-Einbaudownlight 230V, 41475073 6W, 3000K, ru 41475073
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6136408
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
41475073
EAN/GTIN:
4251433935926
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
BRUM LED-Einbaudownlight 230V, 41475073 6W, 3000K, ru 41475073
... >
LED Innenleuchten
>
Techn. LED-Innenleuc
>
LED-Downlight
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbau downlight led 230v
,
einbauleuchte led
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 87,50*
€ 87,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,04*
€ 96,41*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,13*
€ 96,53*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 78,33*
€ 98,05*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,13*
€ 99,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 26004070 26004070 Einbauleuchte Halogen GX5.3 35W Weiß
Brumberg Leuchten
A010182
ab € 31,43*
Zubehör
Reduzierring eds/ws 81204270
Brumberg Leuchten
81204270
ab € 13,62*
Zubehör
Reduzierring eds/ws 81205270
Brumberg Leuchten
81205270
ab € 15,12*
Zubehör
Reduzierring eds/ws 81206270
Brumberg Leuchten
81206270
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen