Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
BRUM LED-Einbaudownlight 230V, 39475423 6W, 3000K, ru 39475423
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6136421
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
39475423
EAN/GTIN:
4251433936091
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
BRUM LED-Einbaudownlight 230V, 39475423 6W, 3000K, ru 39475423
... >
LED Innenleuchten
>
Techn. LED-Innenleuc
>
LED-Downlight
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbau downlight led 230v
,
einbauleuchte led
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 62,73*
€ 62,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,22*
€ 70,66*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,31*
€ 70,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 56,24*
€ 71,66*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,82*
€ 72,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 17663000 LED-Konverter 7W 350mA 20V dimmbar
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,49*
Zubehör
Brumberg 26004220 26004220 Einbauleuchte Halogen GX5.3 35W Edelstahl
Brumberg Leuchten
26004220
ab € 26,11*
Zubehör
Reduzierring edelstahl matt 81204420
Brumberg Leuchten
81204420
ab € 13,58*
Zubehör
Reduzierring edelstahl matt 81205420
Brumberg Leuchten
81205420
ab € 15,09*
Zubehör
Reduzierring edelstahl matt 81206420
Brumberg Leuchten
81206420
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen