Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
BRUM An-/Einbaupanel MOON ws 12207073 24W 2760lm dim 3/4/6K DA65-310 D330mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6136457
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
12207073
EAN/GTIN:
4251433930419
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Anbau-/Einbaudownlight MOON, rund - verstellbare Lichtfarbe, Multicolor 3000K / 4000K / 6000K Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart:Anbau-/Einbaumontage, Montageort:Deckenmontage Material:Aluminium Kunststoff Schutzklasse:(EN 61140) II, Spannung:230V AC 50 Hz Inklusive Leuchtmittel
... >
LED Innenleuchten
>
Techn. LED-Innenleuc
>
LED Slimdownlights
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Deckeneinlegeleuchte
,
Einbauleuchte für Systemdecken
,
Einlegeleuchte für Systemdecken
,
LED Panel
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
Unterbauleuchte
,
Wandeinbaulampe
,
Wandeinbauleuchte
,
unterbauleuchte led 230v
,
einbauleuchte led
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 51,69*
€ 66,27*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 67,11*
€ 67,11*
Lager 1886
2 Tage
76
€ 6,40*
ab € 52,78*
€ 67,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,40*
€ 68,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,02*
€ 70,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 81020715 Frontring nickel matt zu 12207, Magnetbefestigung
Brumberg Leuchten
81020715
ab € 12,01*
Zubehör
Dekorelement sw mt Alu Ø330mm 81020708
Brumberg Leuchten
81020708
ab € 12,01*
Zubehör
Frontring chrom 81020702
Brumberg Leuchten
81020702
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen