Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 93404 BL4-PLUS-DE weiß BL4-PLUS-DE Präsenzmelder Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder BL4-PLUS-DE
Präsenzmelder BL4-PLUS-DE
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     4981-6153033
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93404
EAN/GTIN:
     4007529934041
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
B.E.G. LUXOMAT Deckenpräsenzmelder - 1-Kanal BL4-PLUS-DE Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360o Erfassungsbereich Zum Einbau in abgehängte Decken Ein Kanal zum Schalten von Licht Manuelles Schalten über Taster möglich Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltschwelle 500 Lux Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung Spannung:110-240 V AC 50/60 Hz Leistungsaufnahme:ca. 0,3 W Erfassungsbereich:horizontal 360o (Deckenmontage) Reichweite:max. 19 m quer max. 6,4 m frontal max. 5 m sitzende Tätigkeit tangentialer Bewegung:280 m 2 /2,5 m Montagehöhe Montagehöhe min./max./empfohlen:2 m/5 m/2,5 m Schutzart/-klasse:IP20/Klasse II Umgebungstemperatur:-25 oC bis +50 oC Gehäuse:Polycarbonat, UV-beständig Anschlüsse und Kabel:0,5-2,5 mm 2 für eindrähtige Leiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,32*
€ 73,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,79*
€ 77,63*
Lager 4981
4
€ 4,95*
ab € 65,48*
€ 83,26*
€ 5,46*
ab € 68,71*
€ 87,23*
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 89,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93406
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.