Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDV DP SPECIAL 22W 2800lm 4000K IP67 PMMA L=1344mm DV3x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDV DP SPECIAL 22W 2800lm 4000K IP67 PMMA L=1344mm DV3x1,5
LEDV DP SPECIAL 22W 2800lm 4000K IP67 PMMA L=1344mm DV3x1,5
Artikel-Nr.:
     4981-6170116
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075452114
EAN/GTIN:
     4058075452114
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led
Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahoher Schutzart DAMP PROOF SPECIAL, IP67 Schutzart: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013) Stoßfestigkeit: IK06 Ausstrahlungswinkel: 120o Durchverdrahtungskabel bereits installiert PMMA-Gehäuse mit Druckausgleichsventil Ausgleichsventil ermöglicht Einsatz bei wechselnder Luftfeuchtigkeit (bis zu 95 %) und in wechselnden Temperaturbereichen Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss 5 Jahre Garantie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 78,09*
€ 78,09*
Lager 4981
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 72,23*
€ 84,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 70,12*
€ 86,22*
1
€ 5,00*
ab € 70,13*
€ 86,41*
1
€ 5,95*
ab € 71,64*
€ 87,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 504,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.