Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDV DP SPECIAL 22W 5500lm 4000K IP67 PMMA L=1344mm DV3x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDV DP SPECIAL 22W 5500lm 4000K IP67 PMMA L=1344mm DV3x1,5
LEDV DP SPECIAL 22W 5500lm 4000K IP67 PMMA L=1344mm DV3x1,5
Artikel-Nr.:
     4981-6170118
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075452152
EAN/GTIN:
     4058075452152
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Hängeleuchte
Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahoher Schutzart DAMP PROOF SPECIAL, IP67 Schutzart: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013) Stoßfestigkeit: IK06 Ausstrahlungswinkel: 120o Durchverdrahtungskabel bereits installiert PMMA-Gehäuse mit Druckausgleichsventil Ausgleichsventil ermöglicht Einsatz bei wechselnder Luftfeuchtigkeit (bis zu 95 %) und in wechselnden Temperaturbereichen Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss 5 Jahre Garantie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 83,99*
€ 83,99*
Lager 4981
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 77,61*
€ 89,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 75,99*
€ 92,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 77,54*
€ 94,63*
1
€ 5,95*
ab € 79,84*
€ 97,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 538,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.