Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUCH Wannenleu. Luxano2 167 12L42G2LW 23W 4000lm 4000K IP65 PMMA f.Stallungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH Wannenleu. Luxano2 167 12L42G2LW 23W 4000lm 4000K IP65 PMMA f.Stallungen
SCHUCH Wannenleu. Luxano2 167 12L42G2LW 23W 4000lm 4000K IP65 PMMA f.Stallungen
Artikel-Nr.:
     4981-6173792
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     167020013
EAN/GTIN:
     4041254344836
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Gehäuse:Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Dichtung. Abschlusswanne:PMMA - satiniert zur Blendungsbegrenzung (PMMA-Abdeckwanne - UV-stabiler und chemisch resistenter als PC-Abdeckungen) Reflektor:Aluminium, lackiert, aushängbar mit elektronischen Komponenten FastFix-Schnellmontagesystem, mit Halteklammern aus Edelstahl für variable Befestigungsabstände ohne die Leuchte öffnen zu müssen. Variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig Umgebungstemperatur:-20 oC bis +35 oC "D"Zeichen, geeignet für Räume mit erhöhter Brandgefahr keine Einwegleuchte - ressourcenschonend und umweltfreundlich sehr effizient bis zu 174lm/W. Lebensdauer = 50.000h (L80) bei max. Umgebungstemperatur ENEC-Zertifizierung 5 Jahre Garantie Ausführung LW Wie Standardausführung 167... G2, jedoch mit korrosionssicheren und hochresistenten, amoniakbeständigen Komponenten dauerhaft ammoniakbeständige Ausführung, korrosionssicher gekapseltes EVG, hochresistente LED-Module extrem effizient bis z
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,36*
€ 81,01*
€ 5,46*
ab € 81,61*
€ 102,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,18*
€ 103,71*
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 107,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,76*
€ 117,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
821450400038
ab € 90,75*
Ähnlich
Schuch
167020014
ab € 73,10*
Ähnlich
Alfred Pracht Lichttechnik
5240034
ab € 61,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.