Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRACHT Rohrleuchte Tubis BL 42W 5240035 6500lm 4K IP67/IP69K IK06 DV3x1,5 1629mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRACHT Rohrleuchte Tubis BL 42W 5240035 6500lm 4K IP67/IP69K IK06 DV3x1,5 1629mm
PRACHT Rohrleuchte Tubis BL 42W 5240035 6500lm 4K IP67/IP69K IK06 DV3x1,5 1629mm
Artikel-Nr.:
     4981-6201083
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     5240035
EAN/GTIN:
     4018098361718
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Rohrleuchte
LED Rohrleuchte mit 70mm Rundrohrgehäuse aus opalisiertem PMMA - 120o breitstrahlend. Mit extrem kurzen Dichtungswegen aus Silikon. Kein Kondenswasser dank Klimamembran. Inklusive 3x1,5mm Durchgangsverdrahtung ab Werk. Einfache und schnelle Installation durch vereinfachten Kabelanschluss und Edelstahl-Schellen, geeignet für die Decken-, Panel- und Trageschienenmontage. EINSATZBEREICHE : Waschanlagen, Feuchträume, Werkstätten, säure-, laugen- und ölhaltige Umgebungen (siehe Monatgeanleitung), uneingeschränkt in der Landwirtschaft. IP67 + IP69K, schlagzäh IK06, SKI, ENEC Zeichen, D-Kennzeichen, Lebensdauer = 50.000h (L80 B10) Für den ungeschützten Außenbereich geeignet. Uneingeschränkt für die Tierhaltung geeignet. 5 Jahre Garantie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,00*
€ 77,85*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,62*
€ 78,50*
€ 5,46*
ab € 64,15*
€ 80,16*
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 82,35*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 68,36*
€ 85,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
811595450039
ab € 76,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.