Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 4981
>
Install.Baumaterial
>
Netzw.Telekomm
>
Medientechnik
>
Conference Digital S
>
Artikel
Yamaha XM-CS-700 8727000042 Erweiterungsmikrofon für Yamaha CS-700
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6207883
Hersteller:
Kindermann
Herst.-Nr.:
8727000042
EAN/GTIN:
0004023263190
Tragbares Speakerphone (USB und Bluetooth). Die einzigartige Tonsignalverarbeitung von Yamaha sorgt für bequeme Remote-Kommunikation - und das in einem kompakten Gehäuse, das in Ihre Handfläche passt. Adaptive Echounterdrückung - Sorgt für effiziente Business-Gespräche Human Voice Activity Detection (HVAD) - Unterscheidet zwischen menschlicher Stimme und Störgeräuschen Rauschunterdrückung - Weniger Störgeräusche Automatische Verstärkungsregelung - Damit jeder hören kann und gehört wird Abmessungen(BxHxT):14 x 4,3 x 14 cm Farbe:Schwarz 7,5m Kabel inbegriffen - DSPs von Yamaha in Profiqualität - Super-Breitband-Audio (Fs 32 kHz) mit sattem, klarem Klang - Mikrofon mit 360-Grad- Aufnahmebereich (maximaler Radius 2 m) - Maximale Lautstärke 88 dB - USB-Anschluss für Laptops - Bluetooth/NFC-Anschlüsse für Smartphones und Tablets - Der wiederaufladbare Akku hält bis zu 10 Stunden (oder länger mit USB) - Kopfhörerausgang für Gespräche ohne Mithörer - Benutzerfreundliche Tasten mit Berühr
... >
Netzw.Telekomm
>
Medientechnik
>
Conference Digital S
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen