Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED STRIP SUPERIOR-2000 TW -2000/TW/927-965/5 LED-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram LED STRIP SUPERIOR-2000 TW -2000/TW/927-965/5 LED-Modul
Osram LED STRIP SUPERIOR-2000 TW -2000/TW/927-965/5 LED-Modul
Artikel-Nr.:
     4981-6341848
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075436084
EAN/GTIN:
     4058075436084
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED Strip Superior LS SUP - 2000/TW, Tunable White LED-Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen sehr gute Farbwiedergabe und Lebensdauer Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss Einfache Montage durch selbstklebendes Klebeband Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700 6.500 K Kleinste teilbare Einheit: 100 mm Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM) Kompatibel mit LEDVANCE Tunable White RF Funksteuerkomponenten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 108,00*
€ 120,72*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 109,67*
€ 121,90*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 122,48*
€ 122,48*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 95,37*
€ 128,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 106,25*
€ 130,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.219,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075451599
ab € 1,43*
Zubehör
LEDVANCE
4058075451353
ab € 3,92*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401594
ab € 6,34*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401655
ab € 5,69*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,65*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401716
ab € 12,37*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401440
ab € 8,39*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,93*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401501
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.