| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6356958 Herst.-Nr.: 1099/212 EAN/GTIN: 8021156067206 |
| |
|
| | |
| - WLAN / LTE (4G) - VK 1099/212 - 1080p WLAN/4G Bullet-Kamera: - H.265 / H.264 Datenkompression, - Auflösung 1080p (1920 x 1080) / 15 fps, - Festobjektiv 2,8 mm, 12 V DC, - IP 66 - integrierte IR LEDs - 68 x 76 x 189 mm, - nutzbarer WLAN Hotspot, dadurch möglich von bis zu 3 weitere WLAN Kameras, dadurch möglich einzubinden eines NVR (dadurch dann auch weitere drahtgebundene Kameras) - SD Karteneinschub / Aufzeichnung - Bewegungserkennung, HUMAN Erkennung, ständige Aufzeichnung - handelsübliche SIM Karte mit Datenvolumen - Nutzung über Urmet / Grothe ?VStream? App (Google Play oder Appstore) - Push Nachrichten via App - integriertes Mikrofon, Lautsprecher ( Kommunikation via App nutzbar) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 249,21* | € 299,49* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 255,03* | € 303,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 258,03* | € 307,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|