| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-6421655 Herst.-Nr.: 058012 EAN/GTIN: 4007841058012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochfrequenz-Gangsensor Hallway Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m - ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes True Presence -Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, IP, KNX und BT IPD (Slave). Technische Daten: Kabellose Vernetzung über Bluetooth Netzanschluss:220-240 V/50-60 Hz Einsatzort:Innenbereich, Flur/Gang Montage:Decke Mögliche Montagehöhe:2-4 m empfohlene Montagehöhe:2,8 m Erfassungswinkel:Gang, beide Richtungen Öffnungswinkel:140 o Reichweite Radial:12,5x3 m (75 m 2 ) in zwei Richtungen getrennt einstellbar Dämmerungseinstellung:2-2000 lx Zeiteinstellung:10 s-60 Min. Leistung:max. 2000 W, max. 8 Leuchtstofflampen/LED-Leuchtmittel C176 F Schutzart:IP54 (AP)/IP 20 (UP) Umgebungstemperatur:-20 oC bis 50 oC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 163,18* | € 199,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 166,77* | € 202,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 169,77* | € 205,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|