| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6525734 Herst.-Nr.: 067878 EAN/GTIN: 4007841067878 |
| |
|
| | |
| Wand- und Deckenleuchten RS PRO-Serie Q basic mit Hochfrequenz-Sensor - Die digitale Sensorleuchten RS PRO-Serie Q basic werden per Bluetooth und App leiterlos eingestellt - 3 Lichtfunktionen: dimmbares Grundlicht 10-50 %, dimmbares Hauptlicht 50-100 %, optionales Akku-Notlichtmodul - Sichere Erfassung dank hochpräzisem 360o HF-Sensor (10 m Reichweite) - Inkl. Präsenzmodus und Nachbargruppenfunktion - Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmäßige Lichtverteilung. Steinel LED-System - Lieferbar Q4 2021 Technische Daten Netzspannung/Frequenz:220-240 V/50/60 Hz Sendeleistung des HF Sensors:1 mW Dämmerungseinstellung:2-2000 lx Erfassungswinkel:360o Reichweite/Zeiteinstellung: 10 m (79 m 2 )/5 Sek. - 30 Min. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, led sensorleuchte steinel, automatik schalter, bewegungsmelder steinel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 241,31* | € 289,45* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 247,16* | € 294,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,04* | € 297,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,90* | € 298,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,32* | € 299,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|