Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN Kombiableiter ZP T1 T2 T3 R9L22712 12,5kA TT/TNS 3PN Spgs.abgriffm Sich.u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABN Kombiableiter ZP T1 T2 T3 R9L22712 12,5kA TT/TNS 3PN Spgs.abgriffm Sich.u
ABN Kombiableiter ZP T1 T2 T3 R9L22712 12,5kA TT/TNS 3PN Spgs.abgriffm Sich.u
Artikel-Nr.:
     4981-6554917
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     R9L22712
EAN/GTIN:
     4015153802728
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke
Resi9 Kombiableiter Premium für NAR auf 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik Kombiableiter für die Montage auf 40 mm Sammelschienen-System im netzseitigen Anschlussraum - Vorzählerbereich, maximale Vorsicherung 315 A gG, Resi9 iPRF Typ 1, Typ 2 und Typ 3 nach EN 61643-11:2012, Blitzstromtragfähigkeit nach DIN VDE 0100-443, leckstromfrei, in Aufrasttechnik für eine schnelle und werkzeuglose Montage, mechanische Auslöseanzeige frontseitig, mit separaten Spannungsabgriff von L1 und integrierter Steuersicherung gem. DIN VDE-AR 4100 (TAR Niederspannung), potentialfreier Fernüberwachungskontakt für Zustandsanzeige (ausgelöst) 1 Wechsler.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,47*
€ 292,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,37*
€ 293,54*
Frei Haus
ab € 251,18*
€ 295,69*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 391,21*
€ 459,11*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,84*
€ 525,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.