| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6555047 Herst.-Nr.: 51HP32MB4MMA EAN/GTIN: 4058352475652 |
| |
|
| | |
| Hallenleuchte Highbay HB42, rot-symbr,90o ,28000lm 840, transparente Abdeckscheibe aus PC klar, Lichtaustritt:direkt strahlend, rotations-symmetrisch, Montageart:abgehängte Montage, Lumen-Output-Bemessungslichtstrom: 10.000 lm /15.000 lm /20.000 lm /28.000 lm, lässt sich über DIP-Schalter einstellen, Vorschaltgerät:Multilumen-EVG, Lichtfarbe:840, Farbtemperatur:4000K, mit Leitung 3x 1,0mm, freie Aderenden, Netzanschluss:230V, AC, 50Hz, Leitungslänge:1,5m Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz, Durchmesser:305 mm, Höhe:117mm, Schutzart (gesamt):IP65, Schutzklasse (gesamt):SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:CE, Schutzzeichen:D, Schlagfestigkeit:IK08, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume:-20..+40oC, photobiologische Sicherheit, Risk Class 1, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led hallenleuchte siteco, hallenleuchten led, hallenleuchten siteco |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 108,98* | € 135,01* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 116,43* | € 143,08* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 117,99* | € 145,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,10* | € 151,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 130,52* | € 159,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|