Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Hallenspiegelleuchte
>
Sporthallenleuchte
>
Artikel
RZB Light Case ESG, 35600 921694.004.76 lm, 840, silber, DALI Hallenstrahler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6587454
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
921694.004.76
EAN/GTIN:
4051859700166
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Hallenstrahler Light Case ESG mit 4 Modulen, Lichtverteilung breitstrahlend Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK05 Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet LED-Module 30o schwenkbar für optimale Ausleuchtung Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. Zusätzliche Abdeckung mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen wie chemische und ölhaltige Atmosphäre Mit 5-poliger Anschlussleitung (1,5 m) CLO Steuerung für gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer Ballwurfsicher nach DIN 18032-03 (ausgenommen Pendelabhängung über Stahlseil) Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann Auf Anfrage mit integriertem Bewegungsmelder und Lichtsensor für Tageslichtregelung Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits
... >
Installat.Leuchten
>
Zweckleuchte
>
Hallenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
Sporthallenleuchte
,
Sportstättenleuchte
,
rzb led hallenleuchte
,
hallenleuchten led
,
hallenleuchte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 711,57*
€ 790,66*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 709,12*
€ 791,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 718,27*
€ 797,57*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 759,55*
€ 838,16*
Lager 6232
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 762,05*
€ 839,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,15*
€ 941,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,33*
€ 926,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,08*
€ 898,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,30*
€ 877,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,12*
€ 843,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pendelbefestigung alu 982642.000
RZB Leuchten
982642.000
ab € 27,09*
Zubehör
Pendelbefestigung alu 982642.010
RZB Leuchten
982642.010
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen