Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4981-6597545 Herst.-Nr.: 050333 EAN/GTIN: 4014651503335 |
| |
|
|  |  |
 | Gerätetester VDE 0701, VDE 0702 und VDE 0751-1 755+ SET Gerätetester zur Prüfung elektrischer Geräte/Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie Krankenhaus-/Pflegebetten. Moderne, intuitive Bedienoberfläche über großes 7 Zoll Farb-Touch-Display mit QWERTZ-Tastatur und Hilfefunktion Besonderheiten: Automatischer/manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige, komplette Prüflingsdatenbank mit Prüfhistorie auf SD-Karte/USB-Stick speicherbar, kostenloses Firmware-Update, akkugestützte Bedienoberfläche Messungen: Schutzleiterwiderstand (600 mA/10 A Prüfstrom), Isolationswiderstand (100 V-1000 V Prüfspannung), Schutzleiter-/Berührungsstrom (Differenz-/Ersatz-/direkte Messung), Funktionstest (V/A/W) im TRUE-RMS-Verfahren, Prüfung mobiler PRCD s, FI/RCD-Prüfung Typ AC/A/F/B/B+, Geräteanschluss- und Verlängerungsleitungen, Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Barcode-Leser, Barcodeleser, Barcodescanner, Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Gerätetester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, barcode etiketten benning, barcode etiketten, barcode scanner bluetooth |
|  |  |
|  |  | Angebote (37) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.745,93* | € 1.754,58* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.769,47* | € 1.808,05* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.799,40* | € 1.808,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 1.809,36* | € 1.818,00* |  |  |  | Lager 4981 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1.883,66* | € 1.892,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4981 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4981 |  | Versand: Lager 4981 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|