Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUTEC VARDAFLEX 4inOne RGB-WW IP65 79513 24V 72W 720lm/m 5m B:14mm CRI80 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUTEC VARDAFLEX 4inOne RGB-WW IP65 79513 24V 72W 720lm/m 5m B:14mm CRI80 IP65
RUTEC VARDAFLEX 4inOne RGB-WW IP65 79513 24V 72W 720lm/m 5m B:14mm CRI80 IP65
Artikel-Nr.:
     4981-6651371
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79513
EAN/GTIN:
     4012094795133
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innen- und Außenanwendung, IP65 nicht UV-beständig alle 83,33 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs:360 LED Abstand:13,89 mm Ausstrahlwinkel:120o CRI:80 Lichtstrom pro Meter:728 lm Lichtstrom 3000K pro Meter:350 lm Betriebsspannung:24 V DC Leistung pro Meter:14,4 W Lebensdauer L70B50:= 36.000 h Energieeffizienzklasse:F LxBxH in mm:5.000 x 14 x 4,2 Maximale Länge pro Anschluss:5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang:5 Meter-Rolle, 10 x Montageklammer aus Silikon, 20 x Schrauben, 1 x Endkappe geschlossen, 1 x Endkappe Einspeisung, 1x 300 mm Anschlussleitung zum anlöten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80479
ab € 42,32*
Zubehör
Rutec Licht
85483
ab € 147,28*
Zubehör
Rutec Licht
85272-V2
ab € 38,79*
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.